Beli mesin cuci lg terbaru di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Sanken Mesin Cuci Dua Tabung
    Mulai

    Rp1.499.900

    Sanken Mesin Cuci Dua Tabung
    Deskripsi:
    Sanken TW-880NM mesin cuci dua tabung (twin tub) dengan design yang elegan. Dengan teknologi terbaru yaitu X-Tor Technology yang membantu Anda mencuci menjadi lebih bersih, menghilangkan kotoran serta kuman secara menyeluruh tanpa merusak pakaian. Dilengkapi dengan super spin dry membantu mengeringkan pakaian dalam waktu 5 menit. Lebih hemat dan sangat sesuai untuk kebutuhan mencuci keluarga hanya dengan konsumsi daya listrik 250 W serta kapasitas pencucian hingga 8 Kg.Untuk mencuci yang lebih bersih dan lebih hemat, percayakan pada Sanken.
  2. Sharp Washing Machine (Mesin Cuci)
    Mulai

    Rp3.899.900

    Sharp Washing Machine (Mesin Cuci)
    Deskripsi:
    Design bukaan pintu yang besar memudahkan pengguna untuk memasukan dan mengeluarkan pakaian yang memiliki ukran besar seperti selimut, bed cover dan lain-lain. Menghemat penggunaan air hingga 40%, dan menghemat penggunaan detergen. Terhindar dari jamur dan bakteri yang tersisa pada tabung pencucian dan meminimalisir perpindahan jamur dan bakteri dari baju ke mesin pencuci. Tidak merusak pakaian, karena terhindar dari gesekan dengan lubang tabung pencucian. Dilengkapi teknologi pulsator yang baru yang terinpirasi dari alam ( Lumba-lumba dan Ikan Paus ). Fitur pencucian tabung yang kuat pada akan selalu menjaga umur dan kebersiahan tabung mesin cuci ini. Hanya dengan mengaktifkan tombol FRAGRANCE / PELEMBUT (8 Kg), program ini akan merendam cucian dalam beberapa menit sebelum berputar. Hal ini akan memberikan keharuman yang maksimal pada pakaian.
    atribut:
    • Capacity: 8kg
    • Wash Power: 320Watt
    • Dimensions: 530x963x585mm
    • Power Source   : 220V/50Hz
    • Body: Metal
    • Tube Type: Stainless Steal
    • Dry Power: 220Watt
  3. Non Brand Hand Soap Bottle (Sabun Cuci Tangan)
    Mulai

    Rp48.900

    Non Brand Hand Soap Bottle (Sabun Cuci Tangan)
    atribut:
    • Height (mm): 150
    • Diameter (mm): 80
    • Packaging: Pump Bottle
    • Volume (ml): 500
  4. LG Refrigerator 2 Door (Kulkas 2 Pintu)
    Mulai

    Rp5.399.900

    LG Refrigerator 2 Door (Kulkas 2 Pintu)
    Deskripsi:
    Pendinginan Merata Kapan Saja : Suhu yang stabil dan merata menjadi kunci menjaga kesegaran makanan.
  5. LG Super UHD TV - Nano Cell™
    Mulai

    Rp16.999.900

    LG Super UHD TV - Nano Cell™
    atribut:
    • Size (inch): 49
    • Resolution: 3840x2160
  6. Freshgen AC Generator 1 Phase (Alternator)
    Mulai

    Rp9.899.900

    Freshgen AC Generator 1 Phase (Alternator)
    Deskripsi:
    The ST series generators are mainly designed to serve as power generating unit of small capacity which supply electricity for lighting purpose in ships as well as for household electric devices used in towns or villages.
    atribut:
    • Phase: 1
  7. Sharp Front Loading Boomerang Series
    Mulai

    Rp5.799.900

    Sharp Front Loading Boomerang Series
    Deskripsi:
    Quick Wash TechnologyTeknologi pencuci dengan kemampuan mencuci lebih cepat dari mesin cuci biasa.Boomerang Cabinet DesignDengan fitur terbaru meredam guncangan dan suara yang terjadi pada saat pencucian.Eco Logic SystemMendeteksi jumlah cucian yang masuk kedalam tabung. Apabila jumlahnya hanya setengah dari kapasitas maksimal mesin cuci, maka konsumsi listrik akan diturunkan sebanyak 50%, begitu juga dengan konsumsi air dan durasi pencucian akan berkurang. Sehingga dapat menghemat uang, menghemat waktu dan energi.
    atribut:
    • Body Material: Stainless Steel
    • Color: White
    • Tube Type: Polypropylene
    • Standard Water Volume: 49
    • Wash Programme: 15
    • Capacity (kg): 8
    • Dimensions (DxH) (mm): 527x845
    • Model : Front Loading Boomerang Series
Daftar Harga mesin cuci lg terbaru Terbaru October 2026
Sanken Mesin Cuci Dua TabungRp1.499.900
Sharp Washing Machine (Mesin Cuci)Rp1.799.900
Sharp Washing Machine (Mesin Cuci)Rp3.899.900
Non Brand Hand Soap Bottle (Sabun Cuci Tangan)Rp48.900
LG Refrigerator 2 Door (Kulkas 2 Pintu)Rp5.399.900
LG Super UHD TV - Nano Cell™Rp16.999.900
Freshgen AC Generator 1 Phase (Alternator)Rp9.899.900
Sharp Front Loading Boomerang SeriesRp5.799.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)